REGAL 027219AS88 Forlengelse Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med TiALN Coating | CN6KGU

REGAL 027219AS88 Extension Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Size, D4 Limit, 2 Flutes with TiALN Coating

Vare: CN6KGU Modell: 027219AS88
421NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027203AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M3.5 x 0.6 størrelse, D4-grense, .141 skaft med TiALN-belegg | CN6KDA 027203AS88410NOK
RFQ
REGAL 027211AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M4 x 0.7 størrelse, D4-grense, .168 skaft med TiALN-belegg | CN6KER 027211AS88410NOK
RFQ
REGAL 027227AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M5 x 0.8 størrelse, D4-grense, .194 skaft med TiALN-belegg | CN6KJW 027227AS88421NOK
RFQ
REGAL 027235AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M6 x 1 størrelse, D5-grense, 2 fløyter, .255 skaft med TiALN-belegg | CN6KLX 027235AS88418NOK
RFQ
REGAL 027260AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M8 x 1.25 størrelse, D5-grense, .318 skaft med TiALN-belegg | CN6KRA 027260AS88436NOK
RFQ
REGAL 027269AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M10 x 1.5 størrelse, D6-grense, .381 skaft med TiALN-belegg | CN6KUD 027269AS88476NOK
RFQ
REGAL 027270AS88 Forlengelsesspiralpunktkran, M10 x 1.5 størrelse, D6-grense, 3 fløyter med TiALN-belegg | CN6KUQ 027270AS88476NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027219AS88 Extension Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Size, D4 Limit, 2 Flutes with TiALN Coating
421NOK / enhet