Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 740131142 Hitch Ball 1-7 / 8 inch | AC2ZUE 2PJ86

REESE 740131142 Trekkkule 1-7/8 tommer

På lager
Vare: AC2ZUE Modell: 740131142Kryssreferanse: 2PJ86
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerfesteball
Ball Dia.1-7 / 8 tommer
Kapasitet GVWR (Lb.)2000
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2.375 "
typenChrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakShank Dia.SkaftlengdetypenPris
REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb | AB4GGH 1XUC6 740261142Hitch Ball1"3.25 "Chrome247NOK
REESE 743091142 Hitch Ball Utskiftbar Gvwr 8000 Lb | AB4GJ 1XUC7 743091142Hitch Ball1"-Utskiftbare1 127 NOK
REESE 740061142 Hitch Ball 1 7/8 In | AC2ZUB 2PJ83 740061142Tilhengerfesteball3 / 4 "1.5 "Chrome152NOK
REESE 740201142 Hitch Ball 2 In | AC2ZUF 2PJ87 740201142Tilhengerfesteball3 / 4 "2.375 "Chrome161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 740131142 Trekkkule 1-7/8 tommer
157NOK / enhet