Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Tommer | AD6FHN 45C150

REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Tommer

På lager
Vare: AD6FHN Modell: 7060800Kryssreferanse: 45C150

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegnestang
Kapasitet GVW6000 lb.
FinishSvart nikkel
Lengde9"
Størrelse2 x 9 "
Tungekapasitet (Lb.)6000
Type (klasse)Karbon smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Slipp (3 ")
    • Stige (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellKlasseFinishLengdeStørrelseType (klasse)Pris
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 9 1/2 tomme Lengde | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallskjerm9.5 "-III418NOK
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 10 Tommer Lengde | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallskjerm10 "-III573NOK
REESE 211711142 Trekkstang 6000 Lb Kapasitet 9 tommers lengde | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallskjerm9"1"III361NOK
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 Tommer | AD6FHM 45C149 7060700-Svart nikkel8"2 x 8 "Karbon smidd626NOK
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 tomme | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRustfritt stål9.5 "--1 102 NOK
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 tommer | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--381NOK
REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 tommer | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Tommer
672NOK / enhet