Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 tommer | AG9HYT 20PM73

REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 tommer

På lager
Vare: AG9HYT Modell: 647442Kryssreferanse: 20PM73
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegnestang
Ball Dia.3 / 4 "
Kapasitet GVW3500 lb.
KlasseII
Lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4985
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Slipp: 2-1 / 2 "
    • Stigning: 2"

Produktvarianter

ProduktModellKlasseFinishLengdeStørrelseType (klasse)Pris
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 9 1/2 tomme Lengde | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallskjerm9.5 "-III418NOK
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 10 Tommer Lengde | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallskjerm10 "-III573NOK
REESE 211711142 Trekkstang 6000 Lb Kapasitet 9 tommers lengde | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallskjerm9"1"III361NOK
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 Tommer | AD6FHM 45C149 7060700-Svart nikkel8"2 x 8 "Karbon smidd626NOK
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Tommer | AD6FHN 45C150 7060800-Svart nikkel9"2 x 9 "Karbon smidd672NOK
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 tomme | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRustfritt stål9.5 "--1 102 NOK
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 tommer | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 tommer
374NOK / enhet