REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 10 Tommer Lengde | AC2ZUA 2PJ82

REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 10 tommers lengde

På lager
Vare: AC2ZUA Modell: 211861142Kryssreferanse: 2PJ82

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegnestang
Kapasitet GVW5000 lb.
KlasseII, III
FinishMetallskjerm
Lengde10 "
Type (klasse)III

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ballhullstørrelse (in.) (1)
    • Slipp (5-1/4)
    • Passer til Ball Dia. (Inn.) (2)
    • Rise (4)
    • Trailer Ball Dia. (Inn.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellKlasseFinishLengdeStørrelseType (klasse)Pris
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 9 1/2 tomme Lengde | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallskjerm9.5 "-III408NOK
REESE 211711142 Trekkstang 6000 Lb Kapasitet 9 tommers lengde | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallskjerm9"1"III361NOK
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 Tommer | AD6FHM 45C149 7060700-Svart nikkel8"2 x 8 "Karbon smidd626NOK
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Tommer | AD6FHN 45C150 7060800-Svart nikkel9"2 x 9 "Karbon smidd672NOK
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 tomme | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRustfritt stål9.5 "--1 225 NOK
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 tommer | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--381NOK
REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 tommer | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 10 tommers lengde
573NOK / enhet