Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7039200 Trekkstang klasse III 6000 lb 9 tommer | AG9HZG 20PM86

REESE 7039200 Draw Bar Class III 6000 lb 9 tommer

På lager
Vare: AG9HZG Modell: 7039200Kryssreferanse: 20PM86
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegnestang
Ball Dia.1"
Kapasitet GVW6000 lb.
KlasseIII
Lengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.537
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tungekapasitet: 600 lb.
    • Slipp: 2 "
    • Stige: 3/4 "

Produktvarianter

ProduktModellKlasseFinishLengdeStørrelseType (klasse)Pris
REESE 211751142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 9 1/2 tomme Lengde | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallskjerm9.5 "-III418NOK
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapasitet 10 Tommer Lengde | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallskjerm10 "-III573NOK
REESE 211711142 Trekkstang 6000 Lb Kapasitet 9 tommers lengde | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallskjerm9"1"III361NOK
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 Tommer | AD6FHM 45C149 7060700-Svart nikkel8"2 x 8 "Karbon smidd626NOK
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Tommer | AD6FHN 45C150 7060800-Svart nikkel9"2 x 9 "Karbon smidd672NOK
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 tomme | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRustfritt stål9.5 "--1 102 NOK
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 tommer | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7039200 Draw Bar Class III 6000 lb 9 tommer
795NOK / enhet