Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 701051142 Trekkstift med klips | AC2ZUK 2PJ91

REESE 701051142 Trekkstift med klips

På lager
Vare: AC2ZUK Modell: 701051142Kryssreferanse: 2PJ91
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekkpinne
Diameter5 / 8 "
FinishBright sink
Hull Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHull Dia.Pris
REESE 701061142 Trekkstift med klips | AC2ZUL 2PJ92 7010611421 / 2 "1 / 2 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 701051142 Trekkstift med klips
76NOK / enhet