Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 701061142 Trekkstift med klips | AC2ZUL 2PJ92

REESE 701061142 Trekkstift med klips

På lager
Vare: AC2ZUL Modell: 701061142Kryssreferanse: 2PJ92
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekkpinne
Diameter1 / 2 "
FinishBright sink
Hull Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHull Dia.Pris
REESE 701051142 Trekkstift med klips | AC2ZUK 2PJ91 7010511425 / 8 "5 / 8 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 701061142 Trekkstift med klips
85NOK / enhet