REESE 213321142 Trekkstang 12000 lb Lengde 10 1/4 tommer | AB4GFN 1XUA5

REESE 213321142 Draw Bar 12000 Lb Lengde 10 1/4 In

På lager
Vare: AB4GFN Modell: 213321142Kryssreferanse: 1XUA5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegnestang
Kapasitet GVW12,000 lb.
KlasseIII, IV
Lengde10.25 "
Skaftstørrelse2 x 2 "
Tungekapasitet (Lb.)1200
Type (klasse)III / IV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.73
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301105000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ballhullstørrelse (in.) (1-1 / 4)
    • Slipp (6)
    • Passer til Ball Dia. (Inn.) (2-5 / 16)
    • Rise (5)
    • Trailer Ball Dia. (Inn.) (1-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
REESE 213301142 Trekkstang 12000 Lb Kapasitet Lengde 8 1/4 tommer | AB4GFL 1XUA3 2133011428.25 "1 064 NOK
REESE 213311142 Trekkstang 12000 lb Lengde 9 1/4 tommer | AB4GFM 1XUA4 2133111429.25 "1 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 213321142 Draw Bar 12000 Lb Lengde 10 1/4 In
1 318 NOK / enhet