REELCRAFT TW7450 OLPT1 Twin Slange 7 In | AE6CBQ 5PR84

REELCRAFT TW7450 OLPT1 spole dobbel slange 7 tommer

På lager
Vare: AE6CBQ Modell: TW7450 OLPT1Kryssref.: 5PR84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Kjøretypevår
KlasseT
Høyde20.25 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slangeuttak (inn.)9 / 16-18
Lengde19 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.150 F
Tråd9 / 16-18 UNF Kvinne Venstre og Høyre Hånd
typenSveiseslange
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.0075
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-rullinntak (inn.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModelltypenKjøretypeHøydeBreddeSlangelengdeSakLengdeMaks. Temp.Pris
REELCRAFT TW5425 OLPT1 Slangetrommel 25 føtter | AE6CBP 5PR83 TW5425 OLPT1Sveiseslangevår14.5 "6"25ft.Slangetrommel13.75 "150 F7 698 NOK
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 Gass sveiseslange, For gasser Oksygen, Acetylen | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Vårretur--50ft.Gass sveiseslange-150 grader F.7 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TW7450 OLPT1 spole dobbel slange 7 tommer
10 253 NOK / enhet