REELCRAFT TW5425 OLPT1 Slangetrommel 25 føtter | AE6CBP 5PR83

REELCRAFT TW5425 OLPT1 slangetrommel 25 fot

På lager
Vare: AE6CBP Modell: TW5425 OLPT1Kryssref.: 5PR83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Kjøretypevår
KlasseT
Høyde14.5 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde25ft.
Slangeuttak (inn.)9 / 16-18
Lengde13.75 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.150 F
Tråd9 / 16-18 UNF Kvinne Venstre og Høyre Hånd
typenSveiseslange
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-rullinntak (inn.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModelltypenKjøretypeHøydeBreddeSlangelengdeSakLengdeMaks. Temp.Pris
REELCRAFT TW7450 OLPT1 Twin Slange 7 In | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1Sveiseslangevår20.25 "7"50ft.Slangetrommel19 "150 F10 253 NOK
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 Gass sveiseslange, For gasser Oksygen, Acetylen | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Vårretur--50ft.Gass sveiseslange-150 grader F.7 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TW5425 OLPT1 slangetrommel 25 fot
7 698 NOK / enhet