Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT S601026-20 Slange, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 20 fot | BT8DLW

REELCRAFT S601026-20 slange, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 20 fot

På lager
Vare: BT8DLW Modell: S601026-20
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
1 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 13/4 "NPT (M)
Sluttmontering 23/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde20ft.
SlangematerialePVC
Slangetype Luft / vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk250 PSI
Vekt8.4 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykks, PVC nylon fletteslange for luft- eller vannapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overskrider klassifiseringen som er oppført i diagrammet; det maksimale trykket som er oppført i diagrammet er 70 °F.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601026-20 slange, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 20 fot
1 340 NOK / enhet