REELCRAFT L NM450 123 X strømledningsspole, flygende ledning, 12 AWG, 3 ledere, 50 fot Lengde | CJ6TAU

REELCRAFT L NM450 123 X strømledningsspole, flygende ledning, 12 AWG, 3 ledere, 50 fot lengde

Vare: CJ6TAU Modell: L NM450 123 X
19 992 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie L NM400 snorruller er NEMA 4-klassifisert og designet for innendørs og utendørs bruk. Styrearmen er justerbar hver 5.° over en 270° bue, slik at den nøyaktige konfigurasjonen passer til et bredt spekter av bruksområder. Den containeriserte drivfjæren gir sikrere og enklere håndtering under vedlikehold. Den kraftige støpte aluminiumsdesignen og pulverlakkeringen kombineres for å produsere et robust, korrosjonsbestandig produkt. *UL/CSA-godkjent*, , ,NEMA 4-klassifisering gir beskyttelse mot vann eller støv, innendørs og utendørs, ,Stor, lett tilgjengelig koblingsboks, ,Støpt aluminiumskonstruksjon med gul pulverlakk-finish, ,One-tommers (NPT) rørgjenger åpning tilveiebrakt for rørinntak, ,

Produktvarianter

ProduktModellPris
REELCRAFT L 70075 123 3AC strømledningsspole, kraftig, enkel kontakt, 12 AWG, 3 ledere, 75 fot | CJ6TAN L 70075 123 3AC15 956 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7QC Strømledningsspole, Heavy Duty, Quad Box-uttak, 12 AWG, 3 ledere, 100 fot Lengde | CJ6TAQ L 70100 123 7QC22 116 NOK
RFQ
REELCRAFT L NM445 144 X strømledningsspole, flygende ledning, 14 AWG, 4 ledere, 45 fot Lengde | CJ6TAT L NM445 144 X20 098 NOK
RFQ
REELCRAFT L NM450 163 X strømledningsspole, flygende ledning, 16 AWG, 3 ledere, 50 fot Lengde | CJ6TAV L NM450 163 X17 853 NOK
RFQ
REELCRAFT LS 5445 123 9G strømledningsspole, trippeluttak med GFCI, 12 AWG, 3 ledere, 45 fot størrelse | CJ6TBP LS 5445 123 9G15 889 NOK
RFQ
REELCRAFT LS 5445 123 9G strømledningsspole, trippeluttak med GFCI, 12 AWG, 3 ledere, 45 fot Lengde | CJ6TBQ LS 5445 123 9G17 456 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L NM450 123 X strømledningsspole, flygende ledning, 12 AWG, 3 ledere, 50 fot lengde
19 992 NOK / enhet