REELCRAFT L 70100 124 X Strømledningsspole, kabellengde 100 fot, 16A

Vare: BT6PPR Modell: L 70100 124 X
17 693 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
amps16
dirigenter4
CordJa
Ledningsendende NEMA-konfigurasjonFlygende bly
Ledningslengde100ft.
typenSEOOW
Spenning600
Vekt75 kg
Ledningsstørrelse (AWG)12

Produktdetaljer:

,Reelcraft’s Series L 70000 cord reels incorporate a heavy-duty base design, all-steel construction and a baked-on powder coat finish to produce a rugged, corrosion-resistant product. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Produktvarianter

ProduktModellVektampsLedningsendende NEMA-konfigurasjonLedningslengdeMaterkabel som avslutter NEMA-konfigurasjonSakSpenningWattsPris
REELCRAFT L 70075 123 X Strømledningsrulle, kabellengde 75 fot, 20A | BT6PNU L 70075 123 X69 kg20Flygende bly75ft.-Ledningsrulle125-14 848 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Strømkabelrulle, med tosidig utløpsboks, kabellengde 100 fot, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 kg15Duplex utløpsboks100ft.-Ledningsrulle125-20 687 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Strømkabelrulle, vridningslås, kabellengde 100 fot, 20A | BT6PNW L 70100 123B74 kg20Twist Lock-kontakt100ft.-Ledningsrulle125-17 265 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Strømkabelrulle, med tosidig utløpsboks, kabellengde 100 fot, 20A | BT6PPE L 70100 123 7A76 kg20Duplex utløpsboks100ft.-Ledningsrulle125-20 914 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Strømledningsspole, trippeluttak, kabellengde 100 fot, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 kg15Trippeluttak100ft.-Ledningsrulle125-16 250 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Strømledningsspole, kabellengde 100 fot, 20A | BT6PPQ L 70100 123 X73 kg20Flygende bly100ft.-Ledningsrulle125-14 740 NOK
RFQ
REELCRAFT L7050104X Strømledningsspole, kabellengde 50 fot, 20A | BT6PPU L7050104X-----Ledningsrulle--19 310 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 70100 124 X Strømledningsspole, kabellengde 100 fot, 16A
17 693 NOK / enhet