REELCRAFT D84035 OLP 1 tommer, 35 fot. Fjærretur slangetrommel, 250 Psi Maks. Trykk | CD2NHU 448F68

REELCRAFT D84035 OLP 1 tommer, 35 fot. Fjærretur slangetrommel, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CD2NHU Modell: D84035 OLPKryssreferanse: 448F68

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingHeavy Duty
FinishPulverlakkert
SlangeJa
Slange slutter3/4 "NPT (M)
Slange-ID1"
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde35ft.
SlangematerialePVC
Slange utenfor Dia.1.375 "
Housing MaterialStål
Inlet1 "NPT (F)
KlinkeLåsing
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 grader F.
MonteringVegg, tak, lastebil
Outlet1 "NPT (F)
Total høyde25.375 "
Total lengde24 "
Samlet bredde14.25 "
Trykk250 PSI
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeStål
Vekt97 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 tommer 100 fot lengde | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende12 656 NOK
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommers 75 fot lengde | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 543 NOK
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangetrommel 1 tommer 50 fotlengde 250 psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 508 NOK
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangetrommel Industriell 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 343 NOK
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangetrommel Industriell 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 548 NOK
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangetrommel Industriell 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangetrommelSAE 100 R2 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 547 NOK
REELCRAFT PW81000 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 100 fot lengde 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangetrommel-Tung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende13 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT D84035 OLP 1 tommer, 35 fot. Fjærretur slangetrommel, 250 Psi Maks. Press
16 512 NOK / enhet