REELCRAFT D84000 OLS1 slangetrommel General Industrial 500 Psi | AE4HRN 5KPC3

REELCRAFT D84000 OLS1 slangetrommel General Industrial 500 Psi

På lager
Vare: AE4HRN Modell: D84000 OLS1Kryssreferanse: 5KPC3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishRustfritt stål
Slange slutter1 "FNPT
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde50ft.
Slangeuttak (inn.)1 "(F) NPT
Housing MaterialRustfritt stål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press500 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde25.375 "
Total lengde24.25 "
Samlet bredde14.25 "
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeViton
Svingbart materialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)74.68
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 tommer 100 fot lengde | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende12 078 NOK
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommers 75 fot lengde | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 015 NOK
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangetrommel 1 tommer 50 fotlengde 250 psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende13 941 NOK
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangetrommel Industriell 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende13 695 NOK
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangetrommel Industriell 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 344 NOK
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangetrommel Industriell 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangetrommelSAE 100 R2 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 547 NOK
REELCRAFT PW81000 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 100 fot lengde 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangetrommel-Tung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende12 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT D84000 OLS1 slangetrommel General Industrial 500 Psi
36 383 NOK / enhet