Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED INSTRUMENTER R8085 Støydosimeter | CE7YLN

REED INSTRUMENTS R8085 Støydosimeter

På lager
Vare: CE7YLN Modell: R8085
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
7 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDosimeter for personlig støy
Nøyaktighet+/- 1.0 dB
Dimensjoner4.2 "x 2.3" x 1 "
Vise4-sifret, LCD
Frekvensområde31.5Hz til 8kHz
IndikatorMer enn
Målingsrekkevidde35 til 130 dB
Drifts Temp.32 til 122 grader F.
Strømforsyning3 x AAA batterier
oppløsning0.1 dB
ResponstidCa. 1 sek.
Lagringstemperatur Område14 til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høy nøyaktighet Noise Dosimeter lar brukeren måle, fange og beregne lydeksponeringsnivåer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R8085 Støydosimeter
7 666 NOK / enhet