Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTER R8050-NIST lydnivåmåler, NIST-sertifisert, Type 2 IEC Standard, 30 til 130dB | CD4DDL

REED INSTRUMENTS R8050-NIST lydnivåmåler, NIST-sertifisert, type 2 IEC-standard, 30 til 130dB

På lager
Vare: CD4DDL Modell: R8050-NIST
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
5 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital lydnivåmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R8050-NIST lydnivåmåler er ideell for akustiske målinger. Den måler industrimaskiner/utstyr og byggeplassers støynivåer for å sikre trygge arbeidsforhold.

Egenskaper:

  • REED Instruments R8050-NIST lydnivåmåler har en frontrutekule med mikrofon for lydbuffer.
  • Den har en automatisk avstengingsfunksjon som slår av måleren hvis den står på tomgang i mer enn 15 minutter.
  • Denne måleren har en bakgrunnsbelyst 4-sifret LCD for enkle observasjoner.
  • Den har dobbel rekkevidde (høy og lav) måleevne for rask (125 ms) og langsom (1 s) tidsvekting.
  • Denne måleren har en indikator for lavt batteri som varsler brukere om å bytte batteri.

Kompatibelt tilbehør:

  • REED Instrumenter R1500 lett stativ: Dette høydejusterbare stativet er egnet til å montere denne måleren for å måle lydnivåer over lengre varighet.
  • REED Instrumenter Lydnivåkalibrator: Denne NIST-sertifiserte enheten er ideell for enkel kalibrering.
  • REED Instrumenter Bæreveske: Denne harde kofferten er ideell for oppbevaring og transport av denne lydnivåmåleren.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • IEC
  • ANSI
  • NIST kalibrert

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan se kun de maksimale lydnivåene under måling?

A.

  • Trykk på 'MAX/HOLD'-knappen for å vise de maksimale registrerte verdiene.
  • I denne modusen oppdaterer måleren bare når den oppdager en avlesning som er høyere enn gjeldende maksimalavlesning.

Q. Hvordan holde en spesifikk avlesning i denne lydnivåmåleren?

A. Trykk og hold inne 'MAX/HOLD'-knappen til både 'MAX' og 'HOLD'-ikonene vises. Denne handlingen vil fryse skjermens gjeldende avlesning.

Q. Hvordan kalibrere REED Instruments R8050-NIST lydnivåmåler?

A.

  • Åpne batterirommet og finn de to kalibreringspotensiometrene bak batteriet.
  • Slå på måleren og velg 'C' vekting og 'RASK' responsmodus.
  • Plasser mikrofonen i kalibratoren.
  • Still inn kalibratoren til å gi ut 94 dB.
  • Velg LOW-området og juster 'C (Lo)' potensiometeret for en visning på 94.0 dB.
  • Velg HIGH-området og juster 'C (HI)'-potensiometeret for en visning på 94.0 dB.
  • Sett kalibratoren til å gi ut 114 dB og kontroller målingen.

Q. Hva er lydmåleområdet til denne måleren?

A. REED Instruments R8050-NIST lydnivåmåler måler støy innenfor området 30 til 130 dB med en nøyaktighet på +/-1.4 dB.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-NIST lydnivåmåler, NIST-sertifisert, type 2 IEC-standard, 30 til 130dB
5 633 NOK / enhet