REED Instruments R2002-NIST infrarødt termometer er et kompakt infrarødt termometer i lommestørrelse som kan måle temperatur fra -58 til 932 grader C med en nøyaktighet på +/-50 % eller 500 grader F (2 grader). C). Den er egnet for måling av minimum / maksimum temperatur i mekaniske lagre / motorer og elektrisk utstyr for kalibrering og kontroll av varmeapparat / ovn temperaturer; overvåking av materialer i varme-/kjøleprosesser, kvalitetskontrollovervåking, bildiagnostikk og gjennomføring av HVAC/R-energirevisjon for å identifisere lekkasjer/infiltrasjon. R4-NIST-termometeret har også et avstand-til-punkt-forhold på 2:2002 med en fast emissivitet på 8 for å dekke 1 % av berøringsfrie temperaturapplikasjoner.
Egenskaper:
- REED Instruments R2002-NIST infrarødt termometer har en innebygd laserpeker for å identifisere målområdet og vise den registrerte temperaturen i en 1-tommers LCD-skjerm.
- LCD-skjermen har en bakgrunnsbelyst funksjon for å ta målinger i områder med lite lys.
- Dette termometeret kan vise temperaturer i både Fahrenheit og Celsius og automatisk holde data for å vise målinger i lengre tid.
- Den drives av et 9V batteri og leveres med en bæreveske.
- Dette termometeret med en responstid på mindre enn 1 sekund, har videre en lavt batteriindikator og automatisk avslåing (etter 8 sekunder) for å spare batterilevetid.
Kompatibelt tilbehør:
- Sivinstrumenter CA-52A Myk bæreveske: Denne bærevesken brukes til å transportere termometeret til ønsket sted. Den har sidelommer for montering av tilbehør.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftsforholdene for dette REED Instruments R2002-NIST infrarøde termometeret?
A. REED Instruments R2002-NIST infrarødt termometer drives ved temperaturer fra 32 til 122 grader F (0 til 50 grader C) og luftfuktighet fra 10 til 90 %. Den kan lagres ved temperaturer fra -4 til 140 grader F (-20 til 60 grader C).
Sp. Hva betyr synsfeltet i dette REED Instruments R2002-NIST infrarøde termometer?
A. REED Instruments R2002-NIST infrarøde termometers 8:1 synsfelt betyr at hvis enheten er 8 tommer fra måloverflaten, må målets diameter være minst 1 tomme. Målet bør være større enn målerens punktstørrelse. Som en generell regel, jo mindre størrelsen på målet er, desto nærmere skal termometeret være det. Målet bør være dobbelt så stort som punktstørrelsen for høy nøyaktighet.
Q. Hvilken type laser brukes i dette REED Instruments R2002-NIST infrarøde termometer?
A. REED Instruments R2002-NIST infrarødt termometer bruker en klasse 2 (II) laser med en effekt på mindre enn 1mW og en bølgelengde mellom 630 og 670 nm.