Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WW-1422 ekspansjonskileanker, 1/4 tomme dia., vanlig, rustfritt stål, 100pk | CD2WMD 2G556

RED HEAD WW-1422 ekspansjonskileanker, 1/4 tomme dia., vanlig, rustfritt stål, 100pk

På lager
Vare: CD2WMD Modell: WW-1422Kryssref.: 2G556

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 853 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2.25 "
Innbygging i betong1-15 / 16 "
FinishPlain
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse7 / 8 "
Min. Innbygging1.125 "
standardAA-1923A Type 4
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenEkspansjonskileanker
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1780

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-1422 ekspansjonskileanker, 1/4 tomme dia., vanlig, rustfritt stål, 100pk
2 853 NOK /pakke