Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD WW-1242 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 304 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YTG 2G564

RED HEAD WW-1242 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/2 tommers diameter, 25PK

På lager
Vare: CG8YTG Modell: WW-1242Kryssref.: 2G564
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
2 849 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2 3 / 4
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)5,100
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-1242 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/2 tommers diameter, 25PK
2 849 NOK /pakke