Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD WS-3470 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRT 3A465

RED HEAD WS-3470 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK

På lager
Vare: CG8YRT Modell: WS-3470Kryssreferanse: 3A465

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 121 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong6 5 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3"
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde5 1 / 8
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Pullout (lb.)17,700
Ultimate Shear (Lb.)23,740 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)10,840
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-3470 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK
1 121 NOK /pakke