Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SLDT-1250 Anker, 410 rustfritt stål, 1/2 X 5 tommer størrelse, 25Pk | AA7GFB 15X738

RED HEAD SLDT-1250 Anker, 410 rustfritt stål, 1/2 X 5 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AA7GFB Modell: SLDT-1250Kryssreferanse: 15X738
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
7 965 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde5"
Materiale410 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging2"
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)7380
Ultimate Tension (lbs.)4236

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7318145020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SLDT-1250 Anker, 410 rustfritt stål, 1/2 X 5 tommer størrelse, 25pk
7 965 NOK /pakke