Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25pk

På lager
Vare: AC8GMZ Modell: RM-58Kryssreferanse: 3A495
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
1 300 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1"
Ankerlengde2-1 / 2 "
AnkermaterialeStål
Bolt Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse7 / 8 "
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeFlens
FinishSink belagt
Lengde2.5 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde2-1 / 2 "
Tråddybde1"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenFlens
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7440
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8640

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25pk
1 300 NOK /pakke