RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk | AC8GNA 3A496

RED HEAD RM-34 Ankerfall, 25pk

På lager
Vare: AC8GNA Modell: RM-34Kryssreferanse: 3A496

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 037 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1.25 "
Ankerlengde3-3 / 16 "
AnkermaterialeStål
Bolt Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse1"
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeFlens
FinishSink belagt
Lengde3.187 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde3-3 / 16 "
Tråddybde1.25 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenFlens
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)10,480
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.62
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD RM-34 Ankerfall, 25pk
2 037 NOK /pakke