Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-3830 Anker, Strukturelt, 50Pk | AD6WCW 4BU95

RED HEAD LDT-3830 Anker, strukturelt, 50pk

På lager
Vare: AD6WCW Modell: LDT-3830Kryssreferanse: 4BU95
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
1 521 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse5 / 16 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging1.5 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)3424
Ultimate Tension (lbs.)3312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158069
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-3830 Anker, strukturelt, 50pk
1 521 NOK /pakke