Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-1230 Anchor, Structural, 25Pk | AD6WCZ 4BU98

RED HEAD LDT-1230 Anker, strukturelt, 25pk

På lager
Vare: AD6WCZ Modell: LDT-1230Kryssreferanse: 4BU98
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
1 224 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse7 / 16 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging2"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)7380
Ultimate Tension (lbs.)5644

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-1230 Anker, strukturelt, 25pk
1 224 NOK /pakke