Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RECOIL 46065 Rørkran 3/8-18npt Ubelagt | AE6ZLM 5WA71

RECOIL 46065 Rørkran 3/8-18npt Ubelagt

På lager
Vare: AE6ZLM Modell: 46065Kryssreferanse: 5WA71

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.17.78mm
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207406000
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
RECOIL 46045 Rørkran 1/4-18npt Ubelagt | AE6ZLK 5WA69 460452.437 "1814.29mm1 / 4 "1 1 / 16 "731NOK
RECOIL 46085 Rørkran 1/2-14npt Ubelagt | AE6ZLP 5WA73 460853.156 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RECOIL 46065 Rørkran 3/8-18npt Ubelagt
1 329 NOK / enhet