RECOIL

Recoil-merket til Alcoa Fastening Systems (AFS) er basert i Australia, med distribusjonssentre i Nord-Amerika, Asia og Europa. Rekylinnsatser er mye brukt i bilindustrien, elektronikk, elektronikk, romfart, skipsbygging, forsvar, kraftproduksjon og transportindustri. Les mer

filtre

Fasteners

maskinering

Fasteners filtre

TrådinnsatsVis alle

  • Sett med spiralformede tråder

    Egnet for reparasjon og installasjon av utslitte / ødelagte gjengede innsatser i plasthus og foringsrør. Tilgjengelig i 18-8 og 304 rustfritt stålkonstruksjon og størrelsesvarianter M14x1.25 og M18x1.5

  • Verktøy for spiralgjengerinnsetting

    Forenkle installasjon og fjerning av skruelås og friløpende spiralinnsatser. Har stål / ABS-konstruksjon for å motstå støtbelastninger og vibrasjoner. Tilgjengelig i UNC, UNF, metrisk fin og metrisk grovtrådkonfigurasjon

  • Trådinnsats verktøy

    Inkluderer gjengede innsatsblader egnet for reparasjon av gjengede innsatser i luftfart, romfart og konstruksjonsapplikasjoner. Har en kompakt design for enkel betjening. Tilgjengelig i UNC- og UNF-gjengealternativer

Om RECOIL

Recoil tilbyr et bredt spekter av gjengereparasjonssett, trådgjengeinnsatser, presisjonsinnsatser, uttrekkssett, høyhastighetskraner og enkle installasjonsverktøy for å reparere skadede skruegjenger eller lage sterke nye gjenger. Rekyl spiralviklede skrugjengeinnsatser er laget av kaldvalset Type 304 (18-8) rustfritt ståltråd med diamantformet tverrsnitt. Rekylbunnkraner brukes for å holde gjengeløpet på et minimum når du banker til bunnen av blinde hull. Kranene har en to-trådet ledning og etterfølges av en konisk eller mellomtapp.

Ting å vurdere

Levering

Disse Recoil-innsatsene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mange typer rekylinnsatser er tilgjengelige?

  • Friløpende innsatser for å gi en standard innvendig gjenge
  • Låseinnsatser for å låse innvendig gjenge når fester er montert

Hvordan installerer jeg rekylinnsatser?

  • Bor den skadede gjengen med borstørrelsen spesifisert på settet (om nødvendig).
  • Sjekk at gjengen på kranen stemmer med gjengen på bolten.
  • Sett kranen inn i krannøkkelen eller bruk den firkantede stasjonen i installasjonsverktøyet (hvis inkludert).
  • Bank hullet til ønsket dybde.
  • Plasser innsatsen på installasjonsverktøyet, med den justerbare toppen plassert slik at innsatstangen er sentrert i tangsporet.
  • Vinden kommer inn med lett trykk nedover til den er 1/4 til 1/2 omdreining under overflaten.
  • Ikke bruk et verktøy for å vri tangen av. Løft verktøyet fra tangen, vri det 90 grader og bank hardt ned.

Hvilke materialer brukes til merkets innsatser?

  • Type 304 rustfritt stål (18-8)
  • Rustfritt stål Grade 304 (AS7245) austenittisk korrosjonsbestandig stål for normale bruksområder opp til 425 grader C (800 grader F)
  • Rustfritt stål Grade 316 (AISI316) austenittisk korrosjonsbestandig stål for marine applikasjoner opp til 425 grader Celsius (800 grader F)
  • Inconel X-750 (AS7246) nikkellegering for høytemperaturapplikasjoner (425 til 550 grader Celsius), eller der lav permeabilitet kreves
  • Fosforbronse (DIN17677 eller BS2783 PB 102) (300 grader C) for elektriske sammenføyninger eller lav permeabilitet
  • Nimonic 90 (HR 503) for bruk ved høye temperaturer (650 grader C)
  • Nitronic 60 (UNS S21800) austenittisk legering mot gnaging

Merke eksklusive produkter