Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RECOIL 43565 Hand Tap #6-32unc Ubelagt | AE6ZKC 5WA39

RECOIL 43565 Håndtapp #6-32unc Ubelagt

På lager
Vare: AE6ZKC Modell: 43565Kryssreferanse: 5WA39
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207406000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
RECOIL 43045 Håndtapp 1 / 4-20unc Ubelagt | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "221NOK
RECOIL 43055 Håndkran 5/16-18unc Ubestrøket | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "238NOK
RECOIL 43065 Håndkran 3/8-16unc Ubestrøket | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "294NOK
RECOIL 43085 Håndkran 1/2-13unc Ubestrøket | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "398NOK
RECOIL 43105 Håndkran 5/8-11unc Ubestrøket | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"623NOK
RECOIL 43125 Håndtapp 3 / 4-10unc Ubelagt | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "766NOK
RECOIL 45065 Håndtapp M6 x 1 Ubelagt | AB9XMZ 2G960 45065Grov32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RECOIL 43565 Håndtapp #6-32unc Ubelagt
211NOK / enhet