RAYMOND PRODUCTS 900L Foldestol Oppbevaringsvogn 72 Stoler 800 lb. AD6TEM 4ADD3

RAYMOND 900L sammenleggbar stol oppbevaringsvogn 72 stoler 800 lb.

Vare: AD6TEM Modell: 900LKryssreferanse: 4ADD3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 795 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolding Chair oppbevaringsvogn
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Type hjulSving
Hjulbredde1.5 "
FinishPulverlakk
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
Håndtererfast Bar
Holder72 Stoler
Lastekapasitet800 lb.
Antall hjul4
Total høyde84 "
Total lengde63 "
Samlet bredde31.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)363.22
Skipets bredde (cm)160.02
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hengerbredde (13-1 / 4 ")
    • Lengde på hengerstang (14 ")
    • Bredde mellom opphengssett (6-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
RAYMOND PRODUCTS 900 foldestol oppbevaringsvogn 72 stoler 800 lb. | AD6TEL 4ADD2 90072 Stoler800 lb.74 "63 "9 081 NOK
RAYMOND PRODUCTS 920 Oppbevaringsvogn for sammenleggbar stol 48 Stoler 500 lb. AD6TEQ 4ADD6 92048 Stoler500 lb.74 "43.5 "7 948 NOK
RAYMOND PRODUCTS 920L Foldestol Oppbevaringsvogn 48 Stoler 500 lb. AD6TER 4ADD7 920L48 Stoler500 lb.84 "43.5 "8 544 NOK
RFQ
RAYMOND PRODUCTS 940 Sammenleggbar stolbord Oppbevaringsvogn 400 lb. | AD6TEV 4ADE1 94036 Stoler400 lb.41.75 "63 "7 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 900L sammenleggbar stol oppbevaringsvogn 72 stoler 800 lb.
9 795 NOK / enhet