Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 3546 isolert kontakt 1-1/2 tomme 90 grader | AC9YKM 3LL29

RACO 3546 isolert kontakt 1-1/2 tomme 90 grader

På lager
Vare: AC9YKM Modell: 3546Kryssreferanse: 3LL29

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kontakt
FARGEGrå
Rørstørrelse1.5 "
Connector Type90 Degrees
MaterialeFormbart jern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6147
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307193060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseConnector TypeMaterialePris
RACO 3511RAC isolert kontakt 3/8 tommer rett | AC9YJL 3LL04 3511RAC3 / 8 "RettFormbart jern86NOK
RACO 3512RAC Isolert kontakt 1/2 tommers rett | AC9YJM 3LL05 3512RAC1 / 2 "RettFormbart jern / stål78NOK
RACO 3513RAC Isolert kontakt 3/4 tommers rett | AC9YJN 3LL06 3513RAC3 / 4 "RettFormbart jern / stål118NOK
RACO 3514RAC isolert kontakt 1 tommers smidig jern | AC9YJP 3LL07 3514RAC1"RettFormbart jern144NOK
RACO 3515RAC Isolert kontakt 1-1 / 4 tommers rett | AC9YJQ 3LL08 3515RAC1.25 "RettFormbart jern365NOK
RACO 3516 Isolert kontakt 1-1 / 2 tommers rett | AC9YJR 3LL09 35161.5 "RettFormbart jern / stål574NOK
RACO 3518 Isolert kontakt 2 tommers smidig jern | AC9YJT 3LL10 35182"RettFormbart jern788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 3546 isolert kontakt 1-1/2 tomme 90 grader
975NOK / enhet