Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 294 Box Takvifte 8 Side | AC9UPY 3KF47

RACO 294 Boks Takvifte 8 Side

På lager
Vare: AC9UPY Modell: 294Kryssreferanse: 3KF47
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakvifteboks
Boks TypeOctagon
BrakettypeFA 1/2 "tilbakeslag
Kapasitet21.5 Cu.In.
KlemmetypeNM-B
FARGESølv
Dybde2-1 / 8 "
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde2.125 "
Nominell lengde4-1 / 4 "
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing4
Antall gjenger2
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeKapasitetDybdeNominell dybdeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 295-1 Box Takvifte Rund | AF2QFW 6XC86 295-14 "runde takpanne, for kanal eller NM-B6 Cu.In.1 / 2 "1 / 2 "4162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 294 Boks Takvifte 8 Side
672NOK / enhet