Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 295-1 Box Takvifte Rund | AF2QFW 6XC86

RACO 295-1 Boks Takvifte Rund

På lager
Vare: AF2QFW Modell: 295-1Kryssreferanse: 6XC86
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakvifteboks
Boks Type4 "runde takpanne, for kanal eller NM-B
BrakettypeFor støtte for takvifte
Kapasitet6 Cu.In.
KlemmetypeNM-B
FARGESølv
Dybde1 / 2 "
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde1 / 2 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts4
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger2
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeKapasitetDybdeNominell dybdeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 294 Box Takvifte 8 Side | AC9UPY 3KF47 294Octagon21.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "1672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 295-1 Boks Takvifte Rund
162NOK / enhet