Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HURTIGKABEL 6701T Mutter 9/25 Tommer Kobber | AF8FBP 25KD89

QUICK CABLE 6701T mutter 9/25 tommer kobber

På lager
Vare: AF8FBP Modell: 6701TKryssref: 25KD89
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Housing MaterialTinnbelagt stål
Lengde9 / 25 "
Stud størrelse5/16 "-18
Bredde23 / 39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160000

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLengdeStud størrelseBreddePris
HURTIGKABEL 6708-360-002 Mutter - Pakke med 2 | AB9UPZ 2FDN7 6708-360-002Forzinket stål-3/8 til 16 "-18NOK
HURTIGKABEL 6024 Mutter 1-31/50 Tommers Messing | AF8FBM 25KD87 6024Messing1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUICK CABLE 6701T mutter 9/25 tommer kobber
189NOK / enhet