Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HURTIGKABEL 6708-360-002 Mutter - Pakke med 2 | AB9UPZ 2FDN7

QUICK CABLE 6708-360-002 Mutter - pakke med 2

På lager
Vare: AB9UPZ Modell: 6708-360-002Kryssreferanse: 2FDN7
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
FARGETin
TilkoblingBolt
TilkoblingstypeBolt
Housing MaterialForzinket stål
MaterialeStål / sink
Stud størrelse3/8 til 16 "
Underkategorimaskinvare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLengdeStud størrelseBreddePris
HURTIGKABEL 6024 Mutter 1-31/50 Tommers Messing | AF8FBM 25KD87 6024Messing1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "66NOK
HURTIGKABEL 6701T Mutter 9/25 Tommer Kobber | AF8FBP 25KD89 6701TTinnbelagt stål9 / 25 "5/16 "-1823 / 39 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUICK CABLE 6708-360-002 Mutter - pakke med 2
18NOK / enhet