Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QUS951YL Beholder 23-7/8 tommer Lengde 8-1/4 tommer Bredde 9 tommer Høyde | AC3FHJ 2TA88

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS951YL søppelkasse 23-7/8 tommers lengde 8-1/4 tommers bredde 9 tommers høyde

På lager
Vare: AC3FHJ Modell: QUS951YLKryssreferanse: 2TA88
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
456NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBin
FARGEGul
SkillefargeSvart
Innvendig høyde9"
Innvendig lengde22.375 "
Innvendig bredde6.75 "
Lastekapasitet100 lb.
MaterialePolypropylen / polyetylen
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde9"
Utenfor lengde23.875 "
Utenfor bredde8.25 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS951
Brukes med Grainger Divider No.11M592
Volum0.77 cu. ft.
Volumkapasitet0.77 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.548
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHjulstørrelseType hjulLastekapasitetMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY Bin 41-7/8 tommer Lengde 16-1/2 tommer Bredde Grå | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lb.polypropylen217.5 "41.875 "2 108 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB206GY Bin 41-7/8 tommer Lengde 19-7/8 tommer Bredde Grå | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 062 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB246GY Bin 41-7/8 tommer Lengde 23-7/8 tommer Bredde Grå | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 460 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600CL Bin 17-1/2 tomme Lengde 10-7/8 tomme Bredde Klar | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 lb.polypropylen-12.5 "17.5 "371NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH700CL Bin 15-1/4 tomme Lengde 19-7/8 tommer Bredde Klar | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 lb.polypropylen-12.437 "15.25 "816NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH800CL Bin 17-1/2 tomme Lengde 16-1/2 tomme Bredde Klar | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 lb.polypropylen-12.5 "17.5 "581NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600BL Bin 17-1/2 tommer Lengde 10-7/8 tommer Bredde Blå | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lb.polyetylen-12.5 "17.5 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS951YL søppelkasse 23-7/8 tommers lengde 8-1/4 tommers bredde 9 tommers høyde
456NOK / enhet