QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd Conductive Bin 18 x 16-1/2 x 11 tommer Svart | AD9GJG 4RR42

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd ledende beholder 18 x 16-1/2 x 11 tommer svart

På lager
Vare: AD9GJG Modell: QUS270COKryssreferanse: 4RR42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 189 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD ledende kasse
FARGESvart
Høyde11 "
Innvendig høyde10.25 "
Innvendig lengde17.125 "
Innvendig bredde14.75 "
Lengde18 "
Utenfor høyde11 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde16.5 "
StilStables
OverflatemotstandMindre enn 105 ohm / kvm.
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS260CO
Bredde16-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeHøydeInnvendig høydeStilBruk skillelinjeBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239CO Esd Conductive Bin 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StablesMfr. Nr. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "878NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 Tommer Svart | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StablesMfr. Nr. DUS255CO11 "15.125 "10 "1 804 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS200CO Esd Conductive Bin 5 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stakk og hengMfr. Nr. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "75NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd Conductive Bin 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"NestbarMfr. Nr. DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"256NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103CO Esd Conductive Bin 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"NestbarMfr. Nr. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"325NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StablesMfr. Nr. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "118NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CO Esd Conductive Bin 7-3/8 x 4-1/8 x 3 Tommer Svart | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StablesMfr. Nr. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd ledende beholder 18 x 16-1/2 x 11 tommer svart
2 189 NOK / enhet