QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18BL Lamellpanel 36 x 11 x 19 tommer Blå | AF4YRC 9R013

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18BL lamelpanel 36 x 11 x 19 tommer blå

På lager
Vare: AF4YRC Modell: QLP-3619-230-18BLKryssref.: 9R013

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Panel
SøppelfargeBlå
Bin dybde10.875 "
Søppelhøyde5"
SøppeltypeStakk og heng
Bin bredde5.5 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet175 lb.
Materiale16 ga. Stål
Antall sider1
Generell dybde11 "
Total høyde19 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSøppelfargeBin dybdeLastekapasitetMaterialeAntall siderGenerell dybdeTotal høydePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819-210-16CL Lamellpanel 18 x 6 x 19 tommer klar | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-Fjern5.375 "175 lb.Stål16"19 "1 226 NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QLP-1819-220-16CL Lamellpanel 18 x 8 x 19 tommer Klar | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-Fjern7.375 "175 lb.Stål18"19 "1 534 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-210-32CL Lamellpanel 36 x 6 x 19 tommer Klar | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-Fjern5.375 "175 lb.Stål16"19 "2 074 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32CL Lamellpanel 36 x 8 x 19 tommer klar | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-Fjern7.375 "175 lb.Stål18"19 "2 609 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18CL Lamellpanel 36 x 11 x 19 tommer klar | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-Fjern10.875 "175 lb.16 ga. Stål111 "19 "3 471 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-220-120CL Lamellpanel 36 x 8 x 61 tommer Klar | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-Fjern7.375 "500 lb.Stål18"61 "9 292 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661-230-60CL Lamellpanel 36 x 11 x 61 tommer Klar | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-Fjern10.875 "500 lb.16 ga. Stål111 "61 "10 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18BL lamelpanel 36 x 11 x 19 tommer blå
2 434 NOK / enhet