Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER MD400 våt flat mopp 16 tommer grønn / hvit | AC2ULL 2MXC2

UNGER MD400 Wet Flat Mopp 16 Tommer Grønn/hvit

På lager
Vare: AC2ULL Modell: MD400Kryssreferanse: 2MXC2
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCut-End våtmopp
Grunnleggende materialeMicrofiber
FARGEGrønn / Hvit
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeKutt
VaskesJa
Lengde16 "
MaterialeMicrofiber
MoppestilFlate
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.13
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6307102030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
UNGER MM40R Flat Flat Mop 16 Inch Red Cut End | AC2ULE 2MXA5 MM40RRød460NOK
UNGER MM40Y våt flatmopp 16 tommers gul kuttende | AC2ULF 2MXA6 MM40YGul436NOK
UNGER MM400 våt flatmopp 16 tommers grønn kuttende | AC2ULG 2MXA7 MM400Grønn445NOK
UNGER MM40B våt flat mopp blå kuttende | AC2ULH 2MXA8 MM40BBlå445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER MD400 Wet Flat Mopp 16 Tommer Grønn/hvit
365NOK / enhet