Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OBB-A1591 Okular, 20 mm diameter, 10x forstørrelse

På lager
Vare: CJ6ZWH Modell: OBB-A1591

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakokular
Diameter20mm
Forstørrelse10x

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)8.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
KERN OG SOHN OBB-A1347 Okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVG OBB-A134718 mm, 23.2 mm541NOK
KERN OG SOHN OBB-A1348 Okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVH OBB-A134818 mm, 23.2 mm541NOK
KERN OG SOHN OBB-A1349 Okular, 23.2 og 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVJ OBB-A134918 mm, 23.2 mm781NOK
KERN AND SOHN OBB-A1350 Okular, 18 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVK OBB-A135018mm1 202 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1351 Okular, 23.2 og 20 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVL OBB-A135120 mm, 23.2 mm1 142 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1352 Okular, 23.2 og 20 mm diameter, 10x forstørrelse | CE8KVM OBB-A135220 mm, 23.2 mm1 864 NOK
KERN OG SOHN OBB-A1353 Okular, 23.2 og 14 mm diameter, 12.5x forstørrelse | CE8KVN OBB-A135314 mm, 23.2 mm1 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1591 Okular, 20 mm diameter, 10x forstørrelse
1 142 NOK / enhet