QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-807BL Bin Hylle Solid 36 x 12 12 Binger Blå | AC6HNP 33Z240

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-807BL Bin Hylle Solid 36 x 12 12 Binger Blå

På lager
Vare: AC6HNP Modell: 1239-807BLKryssreferanse: 33Z240

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeBlå
Bin dybde11.625 "
Søppelhøyde8"
SøppeltypeHyllebeholder
Bin bredde8.375 "
Kapasitet per hylle400 lb.
FARGEGrå hylleenhet, blå søppelkasser
FinishPulverlakk
Lastekapasitet5000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Generell dybde12 "
Total høyde39 "
Samlet bredde36 "
Hylledybde12 "
Hyllebredde36 "
Totalt antall kasser12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.13
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSøppelfargeBin dybdeLastekapasitetMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Bin Hylle Solid 36 x 12 72 Binger Blå | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 673 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL Bin Hylle Solid 36 x 12 45 Binger Blå | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "7 869 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL Bin Hylle Solid 36 x 12 36 Binger Blå | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "6 795 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL Bin Hylle Solid 36 x 12 27 Binger Blå | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "9 051 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Bin Hylle Solid, 36 x 12 tommer Størrelse, 32 Binger Blå | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 039 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL Bin Hylle Solid 36 x 12 20 Binger Blå | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 481 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL Bin Hylle Solid 36 x 12 16 Binger Blå | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-807BL Bin Hylle Solid 36 x 12 12 Binger Blå
4 436 NOK / enhet