QORPAK PLC-03490 Flaske 1000ml 53-400 - Pakke med 116 | AD4PLV 41W404

QORPAK PLC-03490 Flaske 1000ml 53-400 - Pakke med 116

På lager
Vare: AD4PLV Modell: PLC-03490Kryssreferanse: 41W404

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet1,000mL
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter105mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde179mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormOblong

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.89
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeDiameterFinishHøydeMunnPris
QORPAK PLA-03168 flaske 1 unse - pakke med 72 | AD4MYU 41U315 PLA-03168Flaske-PlastNaturlig34mm-63mmWide1 405 NOK
QORPAK PLA-03170 flaske 2 unse - pakke med 72 | AD4MYV 41U316 PLA-03170Flaske-PlastNaturlig40mm-86mmWide1 424 NOK
QORPAK PLA-03172 flaske 4 unse - pakke med 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Flaske-PlastNaturlig51mm-100mmWide1 598 NOK
QORPAK PLA-03174 flaske 8 unse - pakke med 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Flaske-PlastNaturlig61mm-131mmWide2 394 NOK
QORPAK PLA-03176 flaske 16 unse pakke med 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Flaske-PlastNaturlig73mm-168mmWide2 279 NOK
QORPAK PLA-03178 flaske 32 unse - pakke med 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Flaske-PlastNaturlig91mm-199mmWide1 876 NOK
QORPAK PLA-03215 flaske 8 unse - pakke med 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Flaske-PlastNaturlig51mm-149mmWide5 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-03490 Flaske 1000ml 53-400 - Pakke med 116
6 643 NOK / enhet