Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-08767 prøveflaske 0.33 dram 22 mm dia. PK144 | AG9QFT 21RN40

QORPAK GLC-08767 prøveflaske 0.33 dram 22 mm dia. PK144

På lager
Vare: AG9QFT Modell: GLC-08767Kryssreferanse: 21RN40
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
2 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksempel på hetteglass
AutoklaverNei
Grunnleggende materialeGlass
Body MaterialType I Borosilikatglass
Kroppstypefarget
Kapasitet0.33 dram
ClosureJa
Lukkematerialethermoset
Høyde0.87 "
Inne i Dia.0.58 "
Skruelukkingsstørrelse13-425 mm
StilEksempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1466
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)27.78
Skipets bredde (cm)13.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: F217 / PTFE
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Labware Closure Liner Design: Flat
    • Labware Høyde - Metrisk: 22mm

Produktvarianter

ProduktModellHalsstørrelseKapasitetClosureStilLukkematerialeFARGEDiameterHøydePris
QORPAK GLC-05184 Prøveflaske 10dram 81mm Diameter Pk 144 | AF7KAC 21RR35 GLC-0518424-40010 dram--polypropylenFjern81mm29.25mm4 625 NOK
QORPAK GLA-07795 Prøveflaske 0.33 Dram 22mm Diameter Pk 144 | AF7KAK 21RN01 GLA-0779513-4250.33 dram---Fjern22mm14.65mm1 409 NOK
QORPAK GLA-07796 Prøveflaske 0.5 Dram 26mm Diameter Pk 144 | AF7KAN 21RN05 GLA-0779613-4250.5 dram---Fjern26mm14.65mm1 432 NOK
QORPAK GLA-07799 Prøveflaske 0.5 Dram 26mm Diameter Pk 144 | AF7KAP 21RN11 GLA-0779913-4250.5 dram---Rav26mm14.75mm1 497 NOK
QORPAK GLA-07798 Prøveflaske 0.33 Dram 22mm Diameter Pk 144 | AF7KAR 21RN15 GLA-0779813-4250.33 dram---Rav22mm14.75mm1 550 NOK
QORPAK GLC-08764 Prøveflaske 0.33 Dram 22mm Diameter Pk 144 | AF7KAV 21RN31 GLC-0876413-4250.33 dram--thermosetFjern22mm14.65mm1 901 NOK
QORPAK GLC-08765 Prøveflaske 0.5 Dram 26mm Diameter Pk 144 | AF7KAX 21RN36 GLC-0876513-4250.5 dram--thermosetFjern26mm14.65mm1 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-08767 prøveflaske 0.33 dram 22 mm dia. PK144
2 026 NOK / enhet