Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-01613 flaske rengjort 2 unse 53-400 - pakke med 24 | AD4NZN 41W126

QORPAK GLC-01613 flaske rengjort 2 unse 53-400 - pakke med 24

På lager
Vare: AD4NZN Modell: GLC-01613Kryssreferanse: 41W126
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
1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset krukke
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet2 oz.
KlasseVakuum og ionisert
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter55mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde49mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormRaksidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)5.4
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)22.38
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakDiameterKroppsfargeBody MaterialHøydeSkruelukkingsstørrelseFormKapasitetPris
QORPAK 239532 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWG 39H532 239532Forrenset krukke91mmFjernGlass146mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 109 NOK
QORPAK 239533 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWH 39H533 239533Forrenset krukke91mmFjernGlass68mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 082 NOK
QORPAK 239542 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12 | AC8AWT 39H542 239542Forrenset krukke95mmFjernGlass79mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 648 NOK
QORPAK 239543 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12 | AC8AWU 39H543 239543Forrenset krukke95mmFjernGlass137mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 331 NOK
QORPAK 239551 glassflaske 4 unse rav - pakke med 24 | AC8AXC 39H551 239551Forrenset krukke60mmRavGlass210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 259 NOK
QORPAK 239553 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXE 39H553 239553Forrenset krukke60mmFjernGlass95mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 119 NOK
QORPAK 239554 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXF 39H554 239554Forrenset krukke60mmFjernGlass210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01613 flaske rengjort 2 unse 53-400 - pakke med 24
1 618 NOK / enhet