QORPAK 239542 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12 | AC8AWT 39H542

QORPAK 239542 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12

På lager
Vare: AC8AWT Modell: 239542Kryssreferanse: 39H542

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset krukke
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet32 oz.
KlasseRengjort og sertifisert for halvflyktige stoffer
LukkingsfargeRød
LukkematerialePolypropylen / PTFE
Diameter95mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde79mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse89-400 mm
FormRaksidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.345
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakDiameterKroppsfargeBody MaterialHøydeSkruelukkingsstørrelseFormKapasitetPris
QORPAK 239532 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWG 39H532 239532Forrenset krukke91mmFjernGlass146mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 109 NOK
QORPAK 239533 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWH 39H533 239533Forrenset krukke91mmFjernGlass68mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 082 NOK
QORPAK 239543 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12 | AC8AWU 39H543 239543Forrenset krukke95mmFjernGlass137mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 331 NOK
QORPAK 239551 glassflaske 4 unse rav - pakke med 24 | AC8AXC 39H551 239551Forrenset krukke60mmRavGlass210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 259 NOK
QORPAK 239553 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXE 39H553 239553Forrenset krukke60mmFjernGlass95mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 119 NOK
QORPAK 239554 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXF 39H554 239554Forrenset krukke60mmFjernGlass210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 218 NOK
QORPAK 239555 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXG 39H555 239555Forrenset krukke-FjernGlass62mm48-400 mmRaksidig4 oz.2 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK 239542 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12
2 648 NOK / enhet