Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-01450 Flaske Grad Beger Rund 30 Ml - Pakke med 48 | AD2UHZ 3UEJ1

QORPAK GLC-01450 Flaske Grad Beger Rund 30 Ml - Pakke med 48

På lager
Vare: AD2UHZ Modell: GLC-01450Kryssreferanse: 3UEJ1
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
2 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegerflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialFlintglass Type III
Kapasitet30 ml / 1 oz.
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter34mm
Finish33mm / 400
Graduation Range30 ml / 1 oz.
Graduering Underavdelingerml og oz
Høyde68mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse33-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMunnKapasitetLukkingsfargeSkruelukkingsstørrelseFormLukkematerialeDiameterFinishPris
QORPAK GLC-01493 Rundt begerglass med hette 60 ml - pakke med 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Smal60 ml / 2 oz.Svart38-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing42mm38mm / 4001 841 NOK
QORPAK GLC-01523 Flaske Rund Grad Bæger 120 ml - Pakke med 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Smal120 ml / 4 oz.Svart48-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing51mm48mm / 4001 072 NOK
QORPAK GLC-01552 Rundt begerglass med hette 240 ml - pakke med 24 | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Smal240 ml / 8 oz.Svart58-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing62mm58mm / 4001 377 NOK
QORPAK GLC-01575 Rundt begerglass med hette 480 ml - pakke med 24 | AD2RTY 3TRJ5 GLC-01575Smal480 ml / 16 oz.Svart70-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing76mm70mm / 4001 756 NOK
QORPAK GLC-01472 Flaskegradert beger runde 60 ml - pakke med 48 | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Smal60 ml / 2 oz.Grønn38-400 mmRundTermosett F217 / PTFE42mm38mm / 4002 273 NOK
QORPAK GLC-01504 Flaskegradert beger runde 120 ml - pakke med 24 | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Smal120 ml / 4 oz.Grønn48-400 mmRundTermosett F217 / PTFE51mm48mm / 4001 678 NOK
QORPAK GLC-01532 Flaskegradert begergulv rundt 240 ml - pakke med 24 | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Smal240 ml / 8 oz.Grønn58-400 mmRundTermosett F217 / PTFE62mm58mm / 4002 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01450 Flaske Grad Beger Rund 30 Ml - Pakke med 48
2 244 NOK / enhet