QORPAK GLC-01575 Rundt begerglass med hette 480 ml - pakke med 24 | AD2RTY 3TRJ5

QORPAK GLC-01575 Round Grad begerglass med kork 480ml - pakke med 24 stk

På lager
Vare: AD2RTY Modell: GLC-01575Kryssref: 3TRJ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegerflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialFlintglass Type III
Kapasitet480 ml / 16 oz.
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolmasse / Vinylforing
Diameter76mm
Finish70mm / 400
Graduation Range480 ml / 16 oz.
Graduering Underavdelingerml og oz
Høyde145mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse70-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMunnKapasitetLukkingsfargeSkruelukkingsstørrelseFormLukkematerialeDiameterFinishPris
QORPAK GLC-01493 Rundt begerglass med hette 60 ml - pakke med 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Smal60 ml / 2 oz.Svart38-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing42mm38mm / 4001 841 NOK
QORPAK GLC-01523 Flaske Rund Grad Bæger 120 ml - Pakke med 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Smal120 ml / 4 oz.Svart48-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing51mm48mm / 4001 055 NOK
QORPAK GLC-01552 Rundt begerglass med hette 240 ml - pakke med 24 | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Smal240 ml / 8 oz.Svart58-400 mmRundFenolmasse / Vinylforing62mm58mm / 4001 294 NOK
QORPAK GLC-01472 Flaskegradert beger runde 60 ml - pakke med 48 | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Smal60 ml / 2 oz.Grønn38-400 mmRundTermosett F217 / PTFE42mm38mm / 4002 238 NOK
QORPAK GLC-01504 Flaskegradert beger runde 120 ml - pakke med 24 | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Smal120 ml / 4 oz.Grønn48-400 mmRundTermosett F217 / PTFE51mm48mm / 4001 605 NOK
QORPAK GLC-01532 Flaskegradert begergulv rundt 240 ml - pakke med 24 | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Smal240 ml / 8 oz.Grønn58-400 mmRundTermosett F217 / PTFE62mm58mm / 4002 064 NOK
QORPAK GLC -01560 Uteksaminert beger Bred munn Rund 480 Ml - Pakke med 24 | AD2UAK 3UCW1 GLC-01560Wide480 ml / 16 oz.Grønn70-400 mmRundTermosett F217 / PTFE76mm70mm / 4002 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01575 Round Grad begerglass med kork 480ml - pakke med 24 stk
1 756 NOK / enhet