QORPAK GLA-05149 Flaske 2500ml 70-400 - Pakke med 12 | AD4NTX 41V994

QORPAK GLA-05149 Flaske 2500ml 70-400 - Pakke med 12

På lager
Vare: AD4NTX Modell: GLA-05149Kryssreferanse: 41V994

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPacker-flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet2,500mL
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter140mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde239mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse70-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7405
Skipets høyde (cm)25.37
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode7010900510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLC-02152 Flaske Bred 32 gram Packer Glass - Pakke med 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.SvartPolypropylen / PTFE99mm178mm53-400 mm1 437 NOK
QORPAK GLC -02081 flaske 30ml - pakke med 24 | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLGrønnTermosett F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm1 027 NOK
QORPAK GLC-02085 flaske 30 ml - pakke med 24 | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLSvartFenolisk / PolyCone37mm65mm28-400 mm827NOK
QORPAK GLC-02089 Flaske 30 ml - Pakke med 24 | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLSvartFenolmasse / Vinyl37mm65mm28-400 mm798NOK
QORPAK GLC-02096 Flaske 60 ml - Pakke med 24 | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLGrønnTermosett F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm1 192 NOK
QORPAK GLC -02101 flaske 60ml - pakke med 24 | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLSvartFenolisk / PolyCone44mm75mm33-400 mm1 072 NOK
QORPAK GLC -02106 flaske 60ml - pakke med 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLSvartFenolmasse / Vinyl44mm75mm33-400 mm936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-05149 Flaske 2500ml 70-400 - Pakke med 12
3 176 NOK / enhet