Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK CAP-00315G Fenol-flaskekork 70 mm hals - pakke med 12 | AD2UDU 3UDF7

QORPAK CAP-00315G fenolflaskehette 70 mm hals - pakke med 12

På lager
Vare: AD2UDU Modell: CAP-00315GKryssref.: 3UDF7
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFenolflaskehette
LukkematerialeFenol
FARGESvart
Diameter70
Finish70-400
Munn70mm
Skruelukkingsstørrelse70-400 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Pulp Vinyl Liner Type

Produktvarianter

ProduktModellLukkematerialeFARGEDiameterFinishMunnSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK CAP -06477G Phenolic Bottle Cap 24mm Neck - Pack of 12 | AD2UCT 3UDA4 CAP-06477GmelaminGrønn2424-40024mm24-400 mm129NOK
QORPAK CAP-00180G Fenolflaskehett 24mm hals - pakke med 12 | AD2UCU 3UDA7 CAP-00180GFenolSvart2424-40024mm24-400 mm69NOK
QORPAK CAP -06478G Fenolisk flaskehette 28 mm hals - Pakke med 12 | AD2UCW 3UDC1 CAP-06478GmelaminGrønn2828-40028mm28-400 mm170NOK
QORPAK CAP -00199G Fenolisk flaskehette 28 mm hals - pakke med 12 | AD2UCY 3UDC4 CAP-00199GFenolSvart2828-40028mm28-400 mm86NOK
QORPAK CAP -06479G Fenolisk flaskehette 33 mm hals - Pakke med 12 | AD2UDA 3UDC7 CAP-06479GmelaminGrønn3333-40033mm33-400 mm190NOK
QORPAK CAP-00216G Fenolflaskehett 33mm hals - pakke med 12 | AD2UDC 3UDD1 CAP-00216GFenolSvart3333-40033mm33-400 mm161NOK
QORPAK CAP -06480G Fenolisk flaskehett 45 mm hals - pakke med 12 | AD2UDG 3UDD7 CAP-06480GUreaGrønn4545-40045mm45-400 mm294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK CAP-00315G fenolflaskehette 70 mm hals - pakke med 12
204NOK / enhet